Biztonsági csatlakozó Belső menet 1/2 coll

Cikkszám: GG0271 1/2
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (13,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Belső menetes csatlakozó 1/2 coll
Átfolyási érték 2 250 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG0271 1/2
EAN / GTIN 4067263138198
Gyártó száma GG0271 1/2

Leírás

Kivitel:

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290080293 sz. alatt.
A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz