Asztali mérleg; Max 3 6 kg, d 1 2 g

Cikkszám: GAB 6K1DNM
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GAB 6K1DNM
EAN / GTIN 4045761111615
Gyártó száma GAB 6K1DNM

Leírás

Leírás:

  • Ellenőrző mérleg és adagoló mérleg, kalibrálási bizonyítvánnyal is [M]
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen (gyártás, raktár, szállítás stb.) is használható
  • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást
  • A súlyértékek összegzése
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 24 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület W×D 295×225 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H, 320×345×125 mm
  • Nettó súly kb. 3,0 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz