Asztali mérleg KERN FKB 30K1

Cikkszám: FKB 30K1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Precíziós mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám FKB 30K1
    EAN / GTIN 4045761312388
    Gyártó száma FKB 30K1
    L-szám L40250 2300

    Leírás

    Leírás:

    • Az akár 30 000 pontból álló nagy felbontásnak köszönhetően ideális a nagy pontosságú mérlegeléshez ipari környezetben
    • Robusztus, öntött műanyag ház: stabil állást biztosít, védi a mérési technológiát és érzéketlen a mindennapi használatra
    • Különösen praktikus: a nagy mérési tartományoknak és a kompakt méreteknek köszönhetően a nehéz terhek nagy pontossággal mérhetők szűk helyeken is. Hasznos a legkisebb súlykülönbségek meghatározásához, például elhasznált gáz, mechanikai alkatrészek kopása, kőzetminták, ásványok, druszok, ezüst stb. esetén
    • Ipar 4.0: A beépített KERN univerzális port (KUP) lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek, például RS-232, USB, Bluetooth, WLAN vagy Ethernet csatlakoztatását. Kiemelkedő előnye itt, hogy a KUP interfészadapterek egyszerűen csatlakoztathatók, azaz az interfészek utólagos felszerelése kényelmesen, a mérlegház felnyitása vagy bonyolult telepítés nélkül lehetséges. Az interfészadapterek lehetővé teszik a mérési adatok kényelmes továbbítását hálózatokra, PC-kre, okostelefonokra, táblagépekre, laptopokra, nyomtatókra stb. Ezenkívül a csatlakoztatott készülékekön keresztül vezérlőparancsok és adatbeviteli adatok is küldhetők a mérlegre. Tipp: a KERN YKUP-13 bővítődobozzal akár három KUP interfészadapter is működtethető párhuzamosan a mérlegen
    • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül
    • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előhúzásához, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
    • Szabadon programozható mérleg, pl. kijelzés közvetlenül huzalhosszban g/m, területegységre vetített tömeg g/m² (papír, szövet, fémlemez stb.) stb
    • Szériafelszereltségként szintező- és lábcsavarok a mérleg pontos szintezéséhez
    • Védőburkolat a szállítás része

    Jellemző:

    • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, 25 mm-es számmagassággal
    • Méretek Mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×M 340×240 mm
    • Teljes méretek: Sz×T×H, 350×390×120 mm
    • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
    • Nettó súly kb. 7 kg
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz