Precíziós mérlegek; Max 300 g, d = 0,001 g

Cikkszám: EWJ 300-3
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EWJ 300-3
EAN / GTIN 4045761144262
Gyártó száma EWJ 300-3

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes kezelési filozófia: minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen
  • belső automatikus beállítás: , 2 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • Kapacitás kijelző: Egy növekvő bargraf kijelző mutatja a még rendelkezésre álló mérési tartományt
  • USB adatinterfész a mérési adatok PC-re, nyomtatóra stb. történő átviteléhez. Csak a KERN KERN DBS-A02 tartozékkal együtt használható
  • KERN EWJ-SM: Alacsony árú, adatcsatlakozók nélküli változat
  • szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 134x128x80 mm
  • a munka védőburkolat a szállítás része
  • A belső automatikus kalibrálás, amely 2 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 134x128x80 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegyek magassága
  • Méretek mérőfelület ⌀ 80 mm
  • Teljes méret Sz×M×H 220×315×90 mm (szélvédő nélkül) 220×340×180 mm (szélvédővel együtt)
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány: 15 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz