Precíziós mérlegek; Max 2200 g, d = 0,01 g

Cikkszám: EW 2200-2NM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EW 2200-2NM
EAN / GTIN 4045761028739
Gyártó száma EW 2200-2NM

Leírás

Leírás:

  • CAL beállítási program: a pontosság beállításához, külső tesztsúlyok felár ellenében, lásd tesztsúlyokSzabályos hőmérsékleti viselkedés:
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai robusztusság:
  • Nagy sarokterhelési biztonság:
  • GLP/ISO nyilvántartás: a mérési értékek
  • Összegzés: a számláló részek
  • Porvédő a szállítás része
  • Stabil hőmérsékleti viselkedés
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai robusztusság
  • Magas sarokterhelés biztonsága
  • A mérési értékek GLP/ISO szerinti naplózása
  • Összegző számláló alkatrészek
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 17 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, szélesség×mélység 180×160 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H, szélvédő nélkül 192×275×87 mm
  • Nettó súly kb. 3,0 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz