Ipari mérleg; Max 1535 kg, d 0,51 g

Cikkszám: EOC 30K-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Platform-mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám EOC 30K-4
    EAN / GTIN 4045761192423
    Gyártó száma EOC 30K-4
    L-szám L40250 1490

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus és nagy felbontású platformmérleg praktikus flip/flop kijelzővel az optimális kezelhetőség érdekében
    • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65. Szériafelszereltségként vízszintjelző és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, a legpontosabb mérési eredmények biztosítása érdekében
    • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást
    • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén a stabil súlyértéket átlagolással számítja ki
    • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
    • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőberendezéseken vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal

    Jellemző:

    • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
    • Méretek mérőlemez W×D×H 500×400×120 mm
    • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz