Precíziós mérlegek Max 420 g; d=0,001 g

Cikkszám: EG 420-3NM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EG 420-3NM
EAN / GTIN 4045761212626
Gyártó száma EG 420-3NM
L-szám L40250 1555

Leírás

Leírás:

  • Belső kalibrációs áramkör: az oldalán lévő forgatógombon keresztül garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné teszi a készüléketSzabályos hőmérséklet-válasz:
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai ellenálló képesség:
  • Nagy sarokterhelési stabilitás:
  • Kapacitáskijelzés: Egy emelkedő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó rendelkezésre álló mérési kapacitást
  • GLP/ISO nyilvántartás: a mért értékek
  • Összegzés: a számlálórészek
  • Szériafelszerelésként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 158x130x78 mm
  • Porvédőfedél tartozék
  • Stabil hőmérsékleti viselkedés
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai robusztusság
  • Magas sarokterhelés biztonsága
  • A mérési értékek GLP/ISO szerinti naplózása
  • Összegző számláló alkatrészek
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 158x130x78 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 17 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 118 mm
  • Teljes méret Sz×M×H, huzatvédő nélkül 182×235×75 mm
  • Nettó súly kb. 1,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz