Súlytartomány; Max 8 kg, d=0,05 g

Cikkszám: DS 8K0.05
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DS 8K0.05
EAN / GTIN 4045761357235
Gyártó száma DS 8K0.05

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású precíziós mérleg, optimális nagy mennyiségű vagy nehéz minták nagy pontosságú mérésére
  • Lépésről lépésre történő működés a kijelzőn megjelenő igen/nem párbeszéddel
  • Numerikus taralevonás ismert tartálysúly esetén. Hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrésztömeg átlagértékét
  • Szabadon programozható mérőegység, pl. kijelzés közvetlenül huzalhosszban g/m, területegységre vetített tömeg g/m² (papír, szövet, fémlemez stb.) stb
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, például RS-232, USB, Bluetooth vagy Ethernet csatlakoztatását az adatok és vezérlőparancsok cseréjéhez, telepítési erőfeszítés nélkül. Részletekért lásd a 8/9. oldalt
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépen keresztül
  • Egységes, egyszerűsített kezelési filozófia
  • Védőburkolat a szállítás része

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 21 mm
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél, Sz×T×H 308×318×75 mm
  • Méretek kiértékelő egység W×D×H 225×115×60 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 2 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz