Súlytartomány; Max 6 kg, d = 0,5 g

Cikkszám: DE 6K0.5A
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DE 6K0.5A
EAN / GTIN 4045761111349
Gyártó száma DE 6K0.5A

Leírás

Leírás:

  • Hosszú évek sikermodellje por- és fröccsenésálló kiértékelő egységgel
  • A kiértékelő egység sokféleképpen elhelyezhető, pl. szabadon álló vagy a falhoz csavarozott módon
  • Leolvasóegység: műanyag, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • Mérőlemez rozsdamentes acél, lakkozott alapacél
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előhúzásához, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • A recept funkcióval a keverék különböző összetevőit lehet mérlegelni. kalibrálás céljából az összes összetevő össztömege lekérdezhető
  • Szabadon programozható mérlegelő egység, pl. kijelzés közvetlenül szálhosszban g/m, papírsúly g/m² vagy hasonló
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél B×T×H 318×308×75 mm
  • A kiértékelő egység méretei, Sz×D×H 225×110×45 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 9 V-os blokk, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 12 óra
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz