Súlytartomány; Max 60150kg, d 2 5 g

Cikkszám: DE 150K2D
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
    Termék fajtája Platform-mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám DE 150K2D
    EAN / GTIN 4045761111189
    Gyártó száma DE 150K2D
    L-szám L40250 1254

    Leírás

    Leírás:

    • Hosszú évek sikermodellje por- és fröccsenésálló kiértékelő egységgel
    • A kiértékelő egység sokféleképpen elhelyezhető, pl. szabadon álló vagy a falhoz csavarozott módon
    • Leolvasóegység: műanyag, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
    • Mérőlemez rozsdamentes acél, lakkozott alapacél
    • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előhúzásához, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
    • A recept funkcióval a keverék különböző összetevőit lehet mérlegelni. kalibrálás céljából az összes összetevő össztömege lekérdezhető
    • Szabadon programozható mérlegelő egység, pl. kijelzés közvetlenül szálhosszban g/m, papírsúly g/m² vagy hasonló
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

    Jellemző:

    • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
    • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél B×T×H 318×308×88 mm
    • A kiértékelő egység méretei, Sz×D×H 225×110×45 mm
    • Akkumulátoros működés lehetséges, 9 V-os blokk, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 12 óra
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz