KERN DAB 100-3IR nedvességelemző készülék

Cikkszám: DAB 100-3IR
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
Termék fajtája Anyagnedvesség mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DAB 100-3IR
EAN / GTIN 4045761226319
Gyártó száma DAB 100-3IR
L-szám L40250 2701

Leírás

Leírás:

  • Különösen felhasználóbarát nedvességelemző készülék - [d] = 10 mg-os változatban is kapható, ideális az ismétlődő gyors tesztekhez
  • Halogén kvarcüveg lámpa 400 W
  • A mintán lévő megtekintőablak, nagyon hasznos a kezdeti beállításhoz
  • Belső mérlegmemória 15 szárítási program és 5 szárítási folyamat automatikus lefuttatására
  • Az utolsó mért érték addig marad a kijelzőn, amíg egy új mérés felül nem írja azt
  • 50 mintaedényt tartalmaz
  • Alkalmazási kézikönyv: Az interneten minden egyes KERN nedvességelemző készülékhez talál egy gyakorlati alkalmazási kézikönyvet, számos példával, helyszíni beszámolóval, beállításokkal és tippekkel

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz