Számláló mérleg; Max 3 kg, d = 0,01 g

Cikkszám: CFS 3K-5
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CFS 3K-5
EAN / GTIN 4045761144477
Gyártó száma CFS 3K-5
L-szám L40250 585

Leírás

Leírás:

  • Memória (PLU): 100 cikkhez, kiegészítő szöveggel, referenciasúly és pl. egy konténer önsúlya
  • Pontos számlálás: Automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
  • A billentyűzeten keresztül programozható: - kívánt referenciadarabszám- ismert referenciasúly
  • Három kijelző: súlymegjelenítés, referenciasúly, teljes darabszám
  • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást
  • Fill-to-target funkció: céldarabszám vagy célsúly programozható, pl. ellenőrző mérlegeléshez. A célérték elérését jelzi egy jelzés
  • PRE-TARE funkció: ismert tartálytömeg kézi előhúzására, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • második mérleg interfész: nagy felbontású számlálórendszer alapfelszerelésként történő beállításához, pl. a KERN mérleghidakkal
  • a szállítás tartalmazza a munkavédelmi fedelet
  • Pontos számolás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrész súlyának átlagértékét

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 20 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület W×D 295×225 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 0 °C/40 °C