Számláló mérleg; Max 16000 g, d=0,1 g

Cikkszám: CDS 16K0.1
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
    Termék fajtája Számláló mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CDS 16K0.1
    EAN / GTIN 4045761356948
    Gyártó száma CDS 16K0.1
    L-szám L40250 1044

    Leírás

    Leírás:

    • Önmagyarázó, grafikus kezelőpanel, a munkafolyamatok azonnal érthetőek, akár kezelési útmutató nélkül is - nincs tanulási idő = csökkenti a költségeket - ideális a képzetlen felhasználók számára - a vizualizált folyamat elkerüli a kezelési hibákat
    • A 4 lépés balról jobbra haladva: Helyezze az üres edényt a mérleglapra, és a TARE gomb megnyomásával tarázzon, Helyezze a megszámlálandó áru referenciamennyiségét a tartályba (5, 10 vagy 20 darab), [[3]] Erősítse meg a kiválasztott referenciamennyiséget a gomb megnyomásával (5, 10 vagy 20), [[4]] Öntse bele a megszámlálandó árut. A darabszám azonnal megjelenik a kijelzőn
    • Pontos számlálás: A referenciasúly automatikus referenciasúly-optimalizálása fokozatosan javítja az átlagos darabtömeg-értéket
    • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi egy külső KUP interfészadapter, például RS 232, USB, Bluetooth vagy Ethernet csatlakoztatását az adatok és a vezérlőparancsok cseréjéhez, mindenféle telepítési költség nélkül
    • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg keresését és távvezérlését külső vezérlőkészülékek vagy számítógépek segítségével
    • Szabványosított, egyszerűsített működési koncepció
    • A kijelzőkészülék fölötti védő munkahuzat a szállítás része

    Jellemző:

    • Háttérvilágítású LCD kijelző, számjegyek magassága 21 mm
    • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél, B×T×H 308×318×75 mm
    • A kiértékelő egység méretei W×D×H 225×115×60 mm
    • Kábelhossz kiértékelő egység kb. 2 m
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz