Számlálórendszer; Max 60 kg, d=0,1 g

Cikkszám: CCS 60K0.1.
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
    Termék fajtája Számláló mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CCS 60K0.1.
    EAN / GTIN 4045761180130
    Gyártó száma CCS 60K0.1.
    L-szám L40250 2322

    Leírás

    Leírás:

    • Számlálórendszer a legkisebb alkatrészek nagy mennyiségben történő számlálásához, maximálisan megjeleníthető számoló alkatrészek száma 999,999
    • KERN CFS 6K0.1 referencia mérleg: Ez a professzionális, külön is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

    Jellemző:

    • Referenciamérleg KERN CFS 6K0.1:
    • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
    • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 295×225 mm
    • Nettó súly kb. 3,2 kg
    • Mennyiség platform KERN KFP-V20 IP65:
    • Méretek mérőlemez Sz×T×H, rozsdamentes acél, 400×300×128 mm
    • Csatlakozó kábel kb. 2,5 m

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz