Számlálórendszer Max 1500 kg; d=0,0001 kg

Cikkszám: CCS 1T-4S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Számláló mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CCS 1T-4S
    EAN / GTIN 4045761235885
    Gyártó száma CCS 1T-4S

    Leírás

    Leírás:

    • Ezzel a nagy pontosságú KERN CCS számlálórendszerrel az egyedi mérlegek széles választéka költséghatékonyan és hatékonyan helyettesíthető
    • Referenciamérleg KERN CFS:

      Ez a professzionális, egyedileg is használható számlálómérleg egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
    • Programozható a billentyűzeten keresztül:
      - kívánt referencia darabszám
      - ismert referenciasúly
    • Három kijelző: súlymegjelenítés, referenciasúly, teljes darabszám
    • Memória (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez
    • Töltés (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez. Fill-to-target funkció: céldarabszám vagy célsúly programozható. A célérték elérését hangjelzés és optikai jel jelzi
    • Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
    • A szállítás tartalmazza a védő munkaházat
    • KERN darabszámmérleg:

      A darabszámlálás nagy pontossággal történik a KERN CCS 1T-4S mérőplatformon (= mérőhíd). Ez lehetővé teszi a legkisebb számlálandó alkatrészek megszámlálását is a legnagyobb mennyiségben
    • KFP-V20 IP67, KFU-V20

      Mérleghíd csúszásmentes hullámos acélból, festett:
    • 4 súlymérő cella, acél, szilikon bevonatú, IP67, OIML-R60 jóváhagyás kalibrálásre, III. osztály, 3000 e
    • KERN CFS 6K0.1 referencia mérleg: Ez a professzionális, külön is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

    Jellemző:

    • Referenciaskála KERN CFS 6K0.1
    • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
    • Méretek Mérőfelület, fém, festett, Sz×D 295×225 mm
    • Nettó tömeg kb. 3,2 kgMennyiség platform KERN KIP-V20M
    • Méretek mérőlemez Sz×T×H, rozsdamentes acél, 1000×1000×108 mm
    • Csatlakozókábel kb. 5 m

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz