Számlálórendszer Max 15 kg; d=0,000001 kg

Cikkszám: CCS 10K-6
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CCS 10K-6
EAN / GTIN 4045761220348
Gyártó száma CCS 10K-6
L-szám L40250 626

Leírás

Leírás:

  • Ezzel a nagy pontosságú KERN CCS számlálórendszerrel az egyedi mérlegek széles skálája költséghatékonyan és hatékonyan helyettesíthető
  • Referenciamérleg KERN CFS:

    Ez a professzionális, egyedileg is használható számlálómérleg egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
  • Programozható a billentyűzeten keresztül:
    - kívánt referencia darabszám
    - ismert referenciasúly
  • Három kijelző: súlymegjelenítés, referenciasúly, teljes darabszám
  • Memória (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez
  • Töltés (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez. Fill-to-target funkció: céldarabszám vagy célsúly programozható. A célérték elérését hangjelzés és optikai jel jelzi
  • Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
  • A szállítás tartalmazza a védő munkaházat
  • KERN darabszámmérleg:

    A darabszámlálás nagy pontossággal történik a KERN CCS 10K-6 mérőplatformon (= mérőhíd). Még a legkisebb alkatrészek is megszámolhatók a legnagyobb térfogatokban
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Mérleglap rozsdamentes acél: , festett acél alap
  • alumínium egypontos terhelésmérő cella (1×3000 e), por- és fröccsenésvédelem IP65
  • KERN CFS 300-3 referenciamérleg: Ez a professzionális, önállóan is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

Jellemző:

  • Referenciamérleg KERN CFS 300-3
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, ⌀ 80 mm
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 158×143×64 mm
  • Nettó súly kb. 2,6 kgMennyiség platform KERN KFP-V20 IP65
  • Méretek mérőlemez Sz×T×H, rozsdamentes acél, 300×240×110 mm
  • Csatlakozó kábel kb. 2,5 m,2,5 m

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz