Számlálórendszer Max 3 kg; 6 kg; d=0,00001 kg

Cikkszám: CCA 6K-5M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Számláló mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CCA 6K-5M
    EAN / GTIN 4045761235144
    Gyártó száma CCA 6K-5M

    Leírás

    Leírás:

    • Ezzel a nagy pontosságú KERN CCA számlálórendszerrel az egypontos mérlegek széles skálája költséghatékonyan és hatékonyan helyettesíthető
    • A kalibrálási engedélynek köszönhetően a kereskedelmi törvényes alkalmazásokban is használható
    • A mérlegek RS-232 Y-kábellel csatlakoznak egymáshoz, ami lehetőséget nyújt egy terminálkészülék, pl.: a mérlegek és a mérlegek közötti kiegészítő csatlakoztatásra. A mérlegek RS-232 Y-kábellel csatlakoznak egymáshoz, ami lehetőséget biztosít további végberendezés, például jelzőlámpa, vonalkódolvasó vagy nyomtató csatlakoztatására
    • Referenciamérleg KERN:

      Ez a külön-külön is használható precíziós mérleg egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
    • Kényelmes kezelési filozófia: Minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen
    • Belső automatikus beállítás: , idővezérelt minden, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
    • Szériafelszereltségként huzatvédő, Mérőkamra B×T×H 134×128×80 mm
    • Porvédővel együtt
    • KERN IFS mennyiségi mérleg:

      A darabszámlálás nagy pontossággal történik a KERN CCA 6K-5M mérőplatformon (= mérőhíd). Így a legkisebb számlálandó alkatrészek is megszámlálhatók a legnagyobb mennyiségben
    • Nagy teherbírású ipari szabvány: durva használatra alkalmas
    • Ergonomikus kiértékelő egység: nagy billentyűzettel és nagy kontrasztú LCD kijelzőkkel pl. a taraértékek, referenciasúlyok, határértékek stb. kényelmes beviteléhez és leolvasásához
    • Három kijelző: súlymegjelenítéshez, referenciasúlyhoz, teljes darabszámhoz
    • : cikk memóriahelyek: törzsadatokhoz, mint pl. referenciasúly, referenciamennyiség, tartálysúly (tara levonás) stb
    • Pontos számlálás: Kézi referenciaoptimalizálás, amely fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
    • Összegzés: az alkatrészek számlálása
    • A dátum és az idő kinyomtatása
    • Alumínium egypontos súlymérőcella (1×3000 e), por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
    • Porvédő burkolat tartozék
    • KERN EWJ referenciamérleg: Ez a precíziós mérleg, amely külön-külön is használható, egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
    • Pontos számolás: A kézi referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrésztömeg átlagértékét
    • A belső automatikus kalibrálás, amely 2 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
    • Alumínium egypontos terhelésmérő cella (1×3000 e), por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
    • A dátum és az idő kinyomtatása
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
    • A mérlegek RS-232 Y-kábellel vannak összekötve, amely lehetőséget biztosít további végberendezés, például jelzőlámpa, vonalkódolvasó vagy nyomtató csatlakoztatására
    • Ergonomikus kiértékelő egység nagyméretű billentyűzettel és nagy kontrasztú LCD-kijelzővel a kényelmes bevitelhez és leolvasáshoz, pl. taraértékek, referenciasúlyok, határértékek, stb
    • 100 cikk memóriahely a törzsadatok, például referenciasúly, referenciamennyiség, konténersúly (tara levonás) stb. számára
    • KERN IFS mennyiségi mérleg: A mennyiségdarabok nagy pontossággal kerülnek megszámlálásra a mérőplatformon (= mérőhíd). A legkisebb részek is a legnagyobb mennyiségben számolhatók
    • Három kijelző a súlyjelzéshez, referenciasúlyhoz, teljes darabszámhoz
    • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 134×128×80 mm
    • A kalibrálási jóváhagyásnak köszönhetően a legális kereskedelemben való használatra is alkalmas
    • Összegző számláló alkatrészek
    • Kényelmes kezelési filozófia: minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen

    Jellemző:

    • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél, 300×240×110 mm
    • Teljes méretek Sz×M×H 220×340×180 mm (huzatvédővel együtt)
    • Nettó súly kb. 3,2 kg
    • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 120 mm
    • Referencia mérleg KERN EWJ 600-2M
    • Csatlakozókábel kb. 1,5 mMérleg KERN IFS 6K-3M

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz