Padlómérleg Max 3000 kg; e=1 kg; d=1 kg

Cikkszám: BFB 3T-3NM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Platform-mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám BFB 3T-3NM
    EAN / GTIN 4045761194267
    Gyártó száma BFB 3T-3NM

    Leírás

    Leírás:

    • Felülről felcsavarozott mérőlemez: , így könnyen eltávolítható, higiénikus és könnyen tisztíthatóAnalizátor: részletekért lásd KERN KFB-TM
    • asztallap fali konzollal együtt: az analizátorhoz alapfelszereltségként
    • összegzés: a súlyértékek és a számlálórészek
    • a munka védőburkolata a szállítás része
    • Mérleghíd: Acél, porszórtan bevonva, 4 szilikonbevonatú ötvözött acél teherbíró cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67
    • Kiértékelő egység: részletekért lásd KERN KFB-TM
    • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
    • A súlyértékek összesítése és az alkatrészek számolása
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

    Jellemző:

    • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
    • A mérőlemez méretei: B×T×H 1500×1250×85 mm
    • Méretek kiértékelő egység B×T×H 250×160×58 mm
    • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz