Padlómérleg Max 1500 kg

Cikkszám: BFB 1T-4NM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BFB 1T-4NM
EAN / GTIN 4045761194250
Gyártó száma BFB 1T-4NM
L-szám L40250 1306

Leírás

Leírás:

  • Felülről felcsavarozott mérőlemez: , így könnyen eltávolítható, higiénikus és könnyen tisztíthatóAnalizátor: részletekért lásd KERN KFB-TM
  • asztallap fali konzollal együtt: az analizátorhoz alapfelszereltségként
  • összegzés: a súlyértékek és a számlálórészek
  • a munka védőburkolata a szállítás része
  • Mérleghíd: Acél, porszórtan bevonva, 4 szilikonbevonatú ötvözött acél teherbíró cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67
  • Kiértékelő egység: részletekért lásd KERN KFB-TM
  • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
  • A súlyértékek összesítése és az alkatrészek számolása
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
  • A mérőlemez méretei: B×T×H 1500×1250×85 mm
  • Méretek kiértékelő egység B×T×H 250×160×58 mm
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz