Analitikai mérleg ABP 200-5M, mérési tartomány 220 g, leolvashatóság 0,00001 g

Cikkszám: ABP 200-5M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Precíziós mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ABP 200-5M
    EAN / GTIN 4045761250307
    Gyártó száma ABP 200-5M
    L-szám L40250 2467

    Leírás

    Leírás:

    • A felhasználó által végzett megfogalmazás
    • Az egyéni felhasználói beállítások legfeljebb 10 felhasználó számára tárolhatók: Felhasználó neve/száma (folyamatonként kinyomtatható vagy az adatállományba menthető), jelszó, menü nyelve, felhasználói profilok, hozzáférés a felhasználói beállításokhoz vonalkóddal, kiegészítő vendég üzemmód a nem bejelentkezett felhasználók számára, jogosultságok, pl. skála beállítása, beállítások módosítása vagy recept telepítése vagy módosítása csak az arra jogosult személy által & Bélyegzőtípus
    • Belső automatikus beállítás a hőmérséklet-változásokhoz ≥ és idővezérelt minden , garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
    • Az analitikai mérlegek ezen új generációja a maximális pontosságot nagy mérési tartományokkal kombinálja. Az új egycellás generációnak köszönhetően a mérési eredmény a hasonló modellekhez képest töredék idő alatt jelenik meg. Az intuitívan kialakított menüvel együtt ez biztosítja a hatékony és gyors működést
    • Adagolási segédkészülék: nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
    • Ezenkívül a kiálló minták, mintapapír, PCR-csövek, mikrocentrifugacsövek stb. könnyen rögzíthetők és gond nélkül mérlegelhetők
    • A szállítási terjedelemhez tartozó többfunkciós mérőlemez minimalizálja a légáramlatok hatását a mérőkamrában, és ezáltal jelentősen javítja a leülepedési időt és a megismételhetőséget
    • Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő termék kényelmes eléréséhez
    • Navigációs kereszt a menüben való villámgyors navigációhoz
    • Automatikus adatkimenet a PC-re/nyomtatóra minden alkalommal, amikor a mérleg megáll
    • Rendkívül gyors ionizációs folyamat az elektrosztatikus töltés semlegesítésére szolgáló legújabb generációs KERN ionizációs technológiának köszönhetően, az analitikai mérlegbe történő fix beépítéshez. Különösen kényelmes kezelés, mivel nincs szükség külön készülékre. Az ionizációs fúvó bekapcsolásához egyszerűen nyomjon meg egy gombot. A sorozat minden modelljéhez használható, lásd a tartozékokat a jobb oldalon
    • Védő munkaburkolat mellékelve
    • U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérleg azonosítója)
    • Menü nyelve DE, EN
    • Kényelmes fogalmazás/dokumentálás kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept keverési összetevői automatikusan meg vannak számozva, és szám/tömeg értékkel együtt ki vannak nyomtatva
    • A minimális súly manuálisan tárolható a készülékben, vagy automatikusan kiszámítható. Ezen érték alatti mérés esetén a mérleg figyelmeztető üzenetet ad ki

    Jellemző:

    • Mérőkamra B×T×H 166×156×220 mm
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C
    • Nettó súly kb. 8 kg
    • Önvilágító OLED kijelző, 12 mm magas számjegyekkel, fényes, nagy kontrasztú, a súlyérték könnyű leolvasásához még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is
    • Teljes méretek (szélvédővel együtt) B×T×H 213×433×344 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz