Analitikai mérleg ABP 100-5M, mérési tartomány 135 g, leolvashatóság 0,00001 g

Cikkszám: ABP 100-5M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ABP 100-5M
EAN / GTIN 4045761250314
Gyártó száma ABP 100-5M
L-szám L40250 2468

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül gyors ionizációs folyamat az elektrosztatikus töltés semlegesítésére szolgáló legújabb generációs KERN ionizációs technológiának köszönhetően, az analitikai mérlegbe történő fix beépítéshez. Különösen kényelmes kezelés, mivel nincs szükség külön készülékre. Az ionizációs fúvó bekapcsolásához egyszerűen nyomjon meg egy gombot. A sorozat minden modelljéhez használható, lásd a tartozékokat a jobb oldalon
  • Menü nyelve DE, EN
  • Adagolási segédkészülék: nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • A minimális súly manuálisan tárolható a készülékben, vagy automatikusan kiszámítható. Ezen érték alatti mérés esetén a mérleg figyelmeztető üzenetet ad ki
  • Védő munkaburkolat mellékelve
  • Az egyéni felhasználói beállítások legfeljebb 10 felhasználó számára tárolhatók: Felhasználó neve/száma (folyamatonként kinyomtatható vagy az adatállományba menthető), jelszó, menü nyelve, felhasználói profilok, hozzáférés a felhasználói beállításokhoz vonalkóddal, kiegészítő vendég üzemmód a nem bejelentkezett felhasználók számára, jogosultságok, pl. skála beállítása, beállítások módosítása vagy recept telepítése vagy módosítása csak az arra jogosult személy által & Bélyegzőtípus
  • Automatikus adatkimenet a PC-re/nyomtatóra minden alkalommal, amikor a mérleg megáll
  • Navigációs kereszt a menüben való villámgyors navigációhoz
  • Ezenkívül a kiálló minták, mintapapír, PCR-csövek, mikrocentrifugacsövek stb. könnyen rögzíthetők és gond nélkül mérlegelhetők
  • Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő termék kényelmes eléréséhez
  • A szállítási terjedelemhez tartozó többfunkciós mérőlemez minimalizálja a légáramlatok hatását a mérőkamrában, és ezáltal jelentősen javítja a leülepedési időt és a megismételhetőséget
  • Kényelmes fogalmazás/dokumentálás kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept keverési összetevői automatikusan meg vannak számozva, és szám/tömeg értékkel együtt ki vannak nyomtatva
  • Belső automatikus beállítás a hőmérséklet-változásokhoz ≥ és idővezérelt minden , garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • Az analitikai mérlegek ezen új generációja a maximális pontosságot nagy mérési tartományokkal kombinálja. Az új egycellás generációnak köszönhetően a mérési eredmény a hasonló modellekhez képest töredék idő alatt jelenik meg. Az intuitívan kialakított menüvel együtt ez biztosítja a hatékony és gyors működést
  • U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérleg azonosítója)
  • A felhasználó által végzett megfogalmazás

Jellemző:

  • Mérőkamra B×T×H 166×156×220 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C
  • Teljes méretek (szélvédővel együtt) B×T×H 213×433×344 mm
  • Nettó súly kb. 8 kg
  • Önvilágító OLED kijelző, 14 mm-es számjegymagasság, nagy kontrasztú világítással, a súlyérték könnyű leolvasásához még kedvezőtlen fényviszonyok között is

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban