Analitikai mérleg ABP 100-5DAM, mérési tartomány 52 g; 120 g, leolvashatóság 0,00001 g; 0,0001 g

Cikkszám: ABP 100-5DAM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ABP 100-5DAM
EAN / GTIN 4045761311992
Gyártó száma ABP 100-5DAM

Leírás

Leírás:

A memóriafunkciónak köszönhetően a mérleg tárolja, hogy a tolóajtók mennyire voltak kinyitva. Ezáltal elkerülhető a szennyeződés és felgyorsulnak a folyamatok. A tolóajtók ″könnyű″ működtetése aktiválja a nyomófunkciót, és az ajtók automatikusan kinyílnak/becsukódnak. A változtathatóan állítható belső huzatvédő garantálja a mérési érték maximális stabilitását.
3 automatikus tolóajtóval, amelyek szenzorok segítségével nyithatók és zárhatók, valamint beépített ionizátorral, mint alapfelszereltséggel.
Az analitikai mérlegek ezen új generációja a legnagyobb pontosságot nagy mérési tartományokkal ötvözi. Az új egycellás generációnak köszönhetően a mérési eredmény a hasonló modellekhez képest töredék idő alatt jelenik meg. Az intuitívan kialakított menüvel együtt ez hatékony és gyors működést biztosít.
Navigációs kereszt a menüben való villámgyors navigáláshoz.
Belső automatikus kalibrálás ≥ 1°C hőmérsékletváltozásra és idővezérelt minden , garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné teszi a készüléket.
A minimális mintasúly manuálisan tárolható a készülékben vagy automatikusan kiszámítható. Ezen érték alatti mérlegelés esetén a mérleg figyelmeztető üzenetet ad ki
Adagolási segédlet: nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
Kényelmes receptúra/dokumentáció a kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept összetevői automatikusan megszámozódnak és szám/tömegértékkel együtt kinyomtathatók.
Egyéni felhasználói beállítások tárolhatók legfeljebb 10 felhasználó számára: Felhasználói név/szám (minden egyes művelethez kinyomtatható vagy az adatállományba menthető), jelszó, menünyelv, felhasználói profilok, hozzáférés a felhasználói beállításokhoz vonalkóddal, kiegészítő vendég üzemmód a nem bejelentkezett felhasználók számára, jogosultságok, pl. a mérleg beállítása, a beállítások megváltoztatása vagy egy recept létrehozása vagy módosítása csak a jogosult személy által & a recept végrehajtása a felhasználó által.
A menü nyelve DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja Önt az adatok integritásában az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító, ...).
Menü nyelve DE, HU
Automatikus adatkimenet a PC-re/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után.
Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő mintához való kényelmes hozzáférés érdekében.
A szállítási terjedelemhez tartozó multifunkciós mérőlemez minimalizálja a légáramlatok hatását a mérőkamrában, és ezáltal jelentősen javítja a leülepedési időt és az ismételhetőséget. Ezen kívül a kiálló minták, mintapapír, PCR-csövek, mikrocentrifugacsövek stb. könnyen rögzíthetők és gond nélkül mérlegelhetők.
A szállítás tartalmazza a porvédő fedelet

Jellemző:

Önvilágító OLED kijelző, 12 mm magas számjegyekkel, fényes, nagy kontrasztú, a súlyérték könnyű leolvasásához még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is.
Méretek mérőfelület ∅ 91 mm, rozsdamentes acél
Mérőkamra B×T×H 166×156×220 mm
Teljes méretek Sz×T×H 213×433×344 mm
Nettó tömeg kb. 8 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz