{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 500 mm | |
Szélesség | 37,5 mm | |
Mélység | 17,1 mm | |
Súly | 2 kg | |
Termék fajtája | Reteszelés |
Cikkszám | 998292 2500 | |
EAN / GTIN | 4067263136071 | |
Gyártó száma | 998292 2500 |