Lehajtható előlap Szélesség 56G, Előlapmagasság: 275mm

Cikkszám: 998253 275
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Magasságállítás osztása: 25

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Mélység 38 mm
Előlapmagasság 275 mm
Hasznos magasság 250 mm
Hasznos szélesség 1 400 mm
Hasznos szélesség G-ben 56
Lehajtható konzol 180 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Felhasználási terület Konténerberendezés; Fiókos polc
Súly 5,3 kg
Termék fajtája Nyitható előlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 998253 275
EAN / GTIN 4067263111566
Gyártó száma 998253 275

Leírás

Kivitel:

A lehajtható előlap megakadályozza, hogy tárgyak leessenek a polclapról. Az előlap előre hajtható le. Lehajtási szög maximum 180°. Alumínium fogantyúval, cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Kétoldali reteszelés egykezes egyenkénti fiókkioldással.

Alkalmazható:

Fiókos polcrendszerek, konténer berendezések.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Legalább 50 mm előlap magasságú polclapot kell beszerelni. A zárral, ajtókkal, biztonsági zárórúddal stb. rendelkező fiókok beszerelésekor a lehajtható előlap alatt egy 100 mm-es előlap magasságú polclap szükséges. A lehajtható előlap alatt fiók beszerelése nem lehetséges. Nem kompatibilis a 93. termékcsoportba tartozó szerszámszekrényekkel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz