{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Mélység | 38 mm | |
Előlapmagasság | 150 mm | |
Hasznos magasság | 125 mm | |
Hasznos szélesség | 1 400 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 56 | |
Lehajtható konzol | 180 fok | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Súly | 5,2 kg | |
Termék fajtája | Front flap |
Cikkszám | 998253 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111511 | |
Gyártó száma | 998253 150 |