{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 1 100 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 2 565 mm | |
Rekeszek száma | 6 | |
Lemezméret | 2500×1250 mm | |
Teherbírás rekeszenként | 1 500 kg | |
Súly | 295 kg | |
Termék fajtája | Táblatartó polc |
Cikkszám | 992104 25 | |
EAN / GTIN | 4251305418366 | |
Gyártó száma | 130500065 |