{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 850 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 2 065 mm | |
Rekeszek száma | 6 | |
Lemezméret | 2000×1000 mm | |
Teherbírás rekeszenként | 1 500 kg | |
Súly | 230 kg | |
Termék fajtája | Táblatartó polc |
Cikkszám | 992104 20 | |
EAN / GTIN | 4251305418359 | |
Gyártó száma | 100802161 |