Rácsos hátsó az S625-A18 keretprofilhoz 2700X1500

Cikkszám: 991452 2700X1500
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rács magassága 1 500 mm
Szemszélesség 50×50×3 mm
Polc mezőszélességhez 2 700 mm
Rács anyaga horganyzott
Termék fajtája Rácsos hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991452 2700X1500
EAN / GTIN 4004514286680
Gyártó száma 16118-100

Leírás

Kivitel:

Kék keret, horganyzott rács. Rácsosztás 50×50×2,5 mm.

Felhasználás:

A raktári áruk leesés elleni védelme érdekében közlekedési utaknál és munkaterületeken.

Alkalmazható:

Keret profil S625-A18. Állványszélesség 100 mm. 991212 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991217 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991222 sz. minden méretű; 991227 sz. minden méretű raklaptartó polcokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz