Rácsos hátsó az S625-A18 keretprofilhoz 2700X1000

Cikkszám: 991452 2700X1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Rács magassága 1 000 mm
    Szemszélesség 50×50×3 mm
    Polc mezőszélességhez 2 700 mm
    Rács anyaga horganyzott
    Termék fajtája Rácsos hátfal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 991452 2700X1000
    EAN / GTIN 4004514286666
    Gyártó száma 16117-100

    Leírás

    Kivitel:

    Kék keret, horganyzott rács. Rácsosztás 50×50×2,5 mm.

    Felhasználás:

    A raktári áruk leesés elleni védelme érdekében közlekedési utaknál és munkaterületeken.

    Alkalmazható:

    Keret profil S625-A18. Állványszélesség 100 mm. 991212 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991217 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991222 sz. minden méretű; 991227 sz. minden méretű raklaptartó polcokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz