Tele lemez oldalfal 500 mm

Cikkszám: 990620 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Magasság 2 000 mm
Szélesség 500 mm
Közfal beépítése lehetséges nem
Tartalom 2×1050 mm magasság
Polclapos beakasztható polchoz igen
Döntött polclapos polchoz igen
Polc magassághoz 2 000 mm
Polc mélységhez 500 mm
Felhasználási terület Polc
Oldalfal felépítés két darabos
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Oldalfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990620 500
EAN / GTIN 4004514249265
Gyártó száma 22739-2

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez, az oldalfalak az illesztésekénél átfedik egymást.
Tartalmaz 2×1050 mm magas oldalfalat.

Alkalmazható:

990500990554 sz. polcok és 990600 − 990606 sz. döntött polclapos polcok.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok / anyák.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban