Tele lemez oldalfal 400 mm

Cikkszám: 990620 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Magasság 2 000 mm
Szélesség 400 mm
Közfal beépítése lehetséges nem
Tartalom 2×1050 mm magasság
Polclapos beakasztható polchoz igen
Döntött polclapos polchoz igen
Polc magassághoz 2 000 mm
Polc mélységhez 400 mm
Felhasználási terület Polc
Oldalfal felépítés két darabos
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Oldalfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990620 400
EAN / GTIN 4004514249258
Gyártó száma 22738-2

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez, az oldalfalak az illesztésekénél átfedik egymást.
Tartalmaz 2×1050 mm magas oldalfalat.

Alkalmazható:

990500990554 sz. polcok és 990600990606 sz. döntött polclapos polcok.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok / anyák.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz