Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott 410X500 mm

Cikkszám: 990583 410X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság × mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 400 mm
Mélység 500 mm
Belső magasság 410 mm
Termék fajtája Polclap felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990583 410X500
EAN / GTIN 4004514221599
Gyártó száma 12390-40

Leírás

Kivitel:

Az elválasztó lapok egyszerűen beilleszthetőek a polclap perforációs rendszerébe.

Felhasználás:

A polclapok felosztása kisalkatrészek optimális tárolásához.

Alkalmazható:

990540990554 sz. polcokhoz, 990582 sz. polclapokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz