Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott 210X600 mm

Cikkszám: 990583 210X600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 200 mm
Mélység 600 mm
Belső magasság 210 mm
Termék fajtája Polclap felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990583 210X600
EAN / GTIN 4004514221612
Gyártó száma 12392-40

Leírás

Kivitel:

Az elválasztó lapok egyszerűen beilleszthetőek a polclap perforációs rendszerébe.

Felhasználás:

A polclapok felosztása kisalkatrészek optimális tárolásához.

Alkalmazható:

990540990554 sz. polcokhoz, 990582 sz. polclapokhoz.
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
    Magasság × mélység (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz