Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott 500X400 mm

Cikkszám: 990581 500X400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság × mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 490 mm
    Mélység 400 mm
    Belső magasság 500 mm
    Termék fajtája Polclap felosztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990581 500X400
    EAN / GTIN 4004514233295
    Gyártó száma 12387-25

    Leírás

    Kivitel:

    Az elválasztó lapok egyszerűen beilleszthetőek a polclap perforációs rendszerébe.

    Felhasználás:

    A polclapok felosztása kisalkatrészek optimális tárolásához.

    Alkalmazható:

    990500990514 sz. polcokhoz, 990580 sz. polclapokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz