{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 250 kg | |
Polclap vastagsága | 40 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Anyag | horganyzott | |
Magasság | 3 000 mm | |
Szélesség | 810 mm | |
Mélység | 536 mm | |
Polcmagasság | 3 000 mm | |
polcmélység | 500 mm | |
Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 810 mm | |
Polclap szélessége | 750 mm | |
Polclap mélysége | 500 mm | |
Polclapok száma | 7 | |
Profilkeretek száma | 2 | |
Max. mezőterhelés | 1 600 kg | |
Polc felépítése | Alappolc | |
Termék fajtája | Polc |
Cikkszám | 990544 3000/750 | |
EAN / GTIN | 4004514237804 | |
Gyártó száma | 12952-75 |