PP tárolódoboz készlet LB500E

Cikkszám: 963362 LB500E
Ár beállítása 30 Darab (9,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus LB500E
    Magasság 81 mm
    Szélesség 91 mm
    Mélység 500 mm
    Festék kék
    Tartalom / karton 30
    Termék fajtája Tárolódoboz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 963362 LB500E
    EAN / GTIN 4009292805870
    Gyártó száma VPE 19501524

    Leírás

    Alkalmazható:

    990000990015 sz. 400 és 500 mm mélységű univerzális polcokhoz és 990201990216 sz. összeakasztható polcokhoz, 990500990506 sz., 990540990546 sz. polcokhoz, 990700990715 sz. és 990740990755 sz. széles oszloptávolságú polcokhoz.

    Figyelem:

    Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz