Polcbővítés 2500/750 mm

Cikkszám: 990502 2500/750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Polclap vastagsága: 25
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
Polclap vastagsága 25 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Anyag horganyzott
Magasság 2 500 mm
Szélesség 756 mm
Mélység 436 mm
Polcmagasság 2 500 mm
polcmélység 400 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 756 mm
Polclap szélessége 750 mm
Polclap mélysége 400 mm
Polclapok száma 6
Profilkeretek száma 1
Max. mezőterhelés 1 800 kg
Polc felépítése Polcbővítés
Termék fajtája Polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990502 2500/750
EAN / GTIN 4004514204974
Gyártó száma 12746-75

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg polconkénti teherbírással szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.
Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm
Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, nyilvántartási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerevítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

  • A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.
  • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
  • Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.
  • Egyik oldalról használható, mert keresztmerevítős kitámasztással rendelkezik.
  • A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.