Polcbővítés 2000/1300 mm

Cikkszám: 990502 2000/1300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Polclap vastagsága: 25
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
    Polclap vastagsága 25 mm
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
    Anyag horganyzott
    Polcmagasság 2 000 mm
    polcmélység 400 mm
    Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 1 306 mm
    Polclap szélessége 1 300 mm
    Polclap mélysége 400 mm
    Polclapok száma 5
    Profilkeretek száma 1
    Max. mezőterhelés 1 300 kg
    Polc felépítése Polcbővítés
    Termék fajtája Polc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990502 2000/1300
    EAN / GTIN 4004514217684
    Gyártó száma 12745-130

    Leírás

    Kivitel:

    Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg polconkénti teherbírással szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.
    Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

    Leírás:

    Felépítmény mérete:
    Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
    Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm
    Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

    Felhasználás:

    Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, nyilvántartási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

    Tartalom:

    Alappolc keresztmerevítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

    Figyelem:

    • A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.
    • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
    • Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.
    • Egyik oldalról használható, mert keresztmerevítős kitámasztással rendelkezik.
    • A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.
    • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz