{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap vastagsága | 30 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Vastagság | 30 mm | |
Polclap teherbírása merevítő borda nélkül | 180 kg | |
Polclap teherbírása 1 db 990180 sz. merevítő bordával | 240 kg | |
Polclap teherbírása 2 db 990180 sz. merevítő bordával | 300 kg | |
Felhasználási terület | Polc | |
Polclap kivitele | fixen felszerelt polclap; egyenes polclap | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 990060 600 | |
EAN / GTIN | 4045197517999 | |
Gyártó száma | 990060 600 |