Külön polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel 400 mm

Cikkszám: 990060 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 003 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap vastagsága: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap vastagsága 30 mm
    Szélesség 1 000 mm
    Mélység 400 mm
    Vastagság 30 mm
    Polclap teherbírása merevítő borda nélkül 180 kg
    Polclap teherbírása 1 db 990180 sz. merevítő bordával 240 kg
    Polclap teherbírása 2 db 990180 sz. merevítő bordával 300 kg
    Felhasználási terület Polc
    Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990060 400
    EAN / GTIN 4045197517975
    Gyártó száma 990060 400

    Leírás

    Kivitel:

    Kompletten 4 tartóval és 4 ékkel.

    Felhasználás:

    A 990000990025 sz. univerzális polcok bővítéséhez.

    Szín:

    Szürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz