{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 180 kg | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Polcmagasság | 2 000 mm | |
polcmélység | 500 mm | |
Polcbővítés felépítmény mérete, magasság | 2 004 mm | |
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 1 031 mm | |
Polclap szélessége | 1 000 mm | |
Polclap mélysége | 500 mm | |
Polclap szélessége, belső méret | 950 mm | |
Polclapok száma | 5 | |
Polcállványok száma | 2 | |
Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Polc felépítése | Polcbővítés | |
Szerelés összeillesztéssel | igen | |
Polclap rögzítés módja | Kúpos szegecsek | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Polc |
Cikkszám | 990015 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518217 | |
Gyártó száma | 990015 2000 |