Átlós merevítő rúd, kompletten rögzítőkkel

Cikkszám: 990190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Hossz 1 470 mm
    Polclapos beakasztható polchoz 900000 − 990025
    Felhasználási terület Polc
    Szerelés szükséges igen
    Termék fajtája Merevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990190
    EAN / GTIN 4045197518040
    Gyártó száma 990190

    Leírás

    Felhasználás:

    A szabadon álló vagy egyes polcok további stabilizálásához. 3 m polchosszonként 2 átlós merevítő rúd javasolt.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz