{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Térfogat | 80 l | |
Térfogat tűrés | -5 / +18 l | |
Névleges tartalom | 80 | |
Magasság | 932 mm | |
Szélesség | 448 mm | |
Mélység | 514 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Festék | sárga | |
Súly | 10,5 kg | |
Hasznos terhelés DIN EN szerint | 40 kg | |
Termék fajtája | Szemeteskuka |
Cikkszám | 987805 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604812 | |
Gyártó száma | 1150793 |