{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Térfogat | 240 l | |
Térfogat tűrés | -5 / +15 l | |
Névleges tartalom | 240 | |
Magasság | 1 100 mm | |
Szélesség | 585 mm | |
Mélység | 740 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Festék | sárga | |
Súly | 14,9 kg | |
Hasznos terhelés DIN EN szerint | 96 kg | |
Termék fajtája | Szemeteskuka |
Cikkszám | 987805 240 | |
EAN / GTIN | 4052941347672 | |
Gyártó száma | 1150607 |