{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Térfogat | 360 l | |
Térfogat tűrés | -40 / +20 l | |
Névleges tartalom | 360 | |
Magasság | 1 115 mm | |
Szélesség | 665 mm | |
Mélység | 880 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Festék | kék | |
Súly | 18,6 kg | |
Hasznos terhelés DIN EN szerint | 144 kg | |
Termék fajtája | Szemeteskuka |
Cikkszám | 987801 360 | |
EAN / GTIN | 4052941031755 | |
Gyártó száma | 86334 |