{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Térfogat | 120 l | |
Térfogat tűrés | -6 / +8 l | |
Névleges tartalom | 120 | |
Magasság | 1 005 mm | |
Szélesség | 480 mm | |
Mélység | 555 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Festék | kék | |
Súly | 10,5 kg | |
Hasznos terhelés DIN EN szerint | 48 kg | |
Termék fajtája | Szemeteskuka |
Cikkszám | 987801 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684371 | |
Gyártó száma | 1150934 |