CLEANING Tower tisztító készlet

Cikkszám: 987117
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelytisztító készlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 987117
    EAN / GTIN 4045197797131
    Gyártó száma 987117

    Leírás

    Kivitel:

    Tisztító készlet a 987102987123 sz. CLEANING Tower feltöltéséhez.

    Alkalmazható:

    987102987123 sz. CLEANING Tower. 955460955465 sz. UNI Tower.
    987101 sz. S és M mérethez, 987121 sz. S és M mérethez.

    Tartalom:

    1-1 × db 087515 sz. 600 méret, 087556 sz. 280 méret, 087572 sz. és 1 seprűnyél, mint a 087535 sz. 24 méret, valamint a 955540 sz. 100 méret és 2 × 955505 sz. 30 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz