Ipari széles partvis Arenga, Hossz: 600mm

Cikkszám: 087515 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
435 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Test szélessége 600 mm
Test anyaga Nyeregfa
Sörte színe fekete
Nyélrendszer Nyélfurat
Hozzávaló nyél ⌀ 24 mm
nedvességálló igen
Felszereltség Arenga (fekete növényi rost)
Felhasználási terület – Szennyeződés durvább szennyeződéshez
Termék fajtája Seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087515 600
EAN / GTIN 4250560509185
Gyártó száma 232600

Leírás

Kivitel:

Seprűfej 24 mm ⌀-jű nyél furattal. Erős, fekete növényi rost, nedvességálló, durvább szennyeződéshez.