UNI Tower, H alak, aszimmetrikus Fix L

Cikkszám: 987104 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Serie Cleaning Tower
Magasság 1 920 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 750 mm
Hasznos szélesség 690 mm
Hasznos mélység 180/ 330 mm
Súly 92 kg
Termék fajtája Tisztító állomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987104 L
EAN / GTIN 4062406587888
Gyártó száma 987104 L

Leírás

Kivitel:

Moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez.
A H alakú UNI Tower aszimmetrikusan feltölthető mindkét oldalról. A mélyebb részeken 2 darab 987125 sz. 25 méretű vagy 987110 sz. 45 méretű újrahasznosítható hulladék gyűjtő helyezhető el. A kisebb rész alkalmas tisztítószerek és tisztítóeszközök tárolására.
Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Minden külső és középső fal minden oldalon perforált fallal rendelkezik, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális antracit színű tartó a tisztító piktogrammal a gyors megjelenítést szolgálja. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. Az ajtó nem kombinálható papírtekercs tartóval.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Figyelem:

További tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat és ajtókat a 955474955499 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz