{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Áramlási nyomás | 2,5 bar - 5 bar | |
Áramlási nyomás | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Átfolyási érték | 14 l/min | |
BSP csatlakozó menet | 1/2 IG coll | |
Beépítési helyzet | falra szerelve; asztalra szerelt | |
Funkció | Kézi zuhany; Szemzuhany | |
Magasság | 310 mm | |
Szélesség | 145 mm | |
Mélység | 65 mm | |
Súly | 0,95 kg | |
Termék fajtája | Szemzuhany |
Cikkszám | 984151 714 | |
EAN / GTIN | 4251138221270 |